Diamentowa tarcza tnąca do TG 12-A
Diamentowa tarcza tnąca do TG 12-A
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość skrawania (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Średnica (Ø) | 76 mm |
Otwór | 10 mm |
Wysokość segmentu | 6,5 mm |
Grubość segmentu | 1,4 mm |
Ilość segmentów | 1 szt |
Sposób mocowania segmentów | Spiekane |
Maks. prędkość obrotowa | 20100 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |