Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Diamentowa tarcza tnąca SP TG 12-A, płytki

Diamentowa tarcza tnąca SP TG 12-A, płytki
TARCZA-DIAM-DO-GLAZ-TG12-A-BR10,0-D76MM
ZEBRA

Nr art. 0666410076
EAN 4056807804880
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
Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość skrawania (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Średnica (Ø)

76 mm

Otwór

10 mm

Wysokość segmentu

6,5 mm

Grubość segmentu

1,3 mm

Sposób mocowania segmentów

Spiekane

Maks. prędkość obrotowa

20100 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Norma EN

13236