Diamentowa ściernica garnkowa do twardych materiałów
Diamentowa ściernica garnkowa do twardych mater.
TARCZA DIAM.ZEBRA SCIER.T.M.125X22.2
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bardzo wysoka prędkość skrawania i optymalny rezultat na powierzchni
Udoskonalenie sprawdzonego segmentu T opracowanego dla ściernic garnkowych.
Bardzo dobre odprowadzanie pyłu
Kombinacja specjalnego otwartego nośnika i segmentu T.
Jedno narzędzie do każdego zadania
Do obróbki prawie każdego betonu i kamienia.
Materiały dodatkowe(X)
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość usuwania (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
System rozwiązywania problemów (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Średnica (Ø) | 125 mm |
Wysokość segmentu | 5,5 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!