Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Diamentowa ściernica garnkowa Turbo

Diamentowa ściernica garnkowa Turbo
TARCZA DIAM.ZEBRA SCIER.TUR.125X22.4

Nr art. 0668521125
EAN 4052712106330
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
Very versatile, economical cup wheel with good service life, particularly for finishing work.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Szybkość usuwania (system punktowy)

2 na 4 punkty

Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

System rozwiązywania problemów (system punktowy)

1 na 4 punkty

Średnica (Ø)

125 mm

Wysokość segmentu

5,5 mm

Otwór

22,23 mm

Maks. prędkość obrotowa

12250 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter M14/22,23 do ściernic garnkowych

ADAPTER-DO-ŚCIERNIC-GARNKOWYCH-M14X22,23

With internal M14 thread for direct clamping of diamond cup wheels with a 22.23 mm bore to the machine spindle