Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Diamentowa ściernica garnkowa Longlife & Speed

Ściernica garnkowa diamentowa ZEBRA Abrasive
TARCZA DIAM.ZEBRA SCIER.ABR.125X22.3
ZEBRA

Nr art. 0666511125
EAN 4052712106378
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
Wysokiej jakości ściernica garnkowa o bardzo dużej prędkości szlifowania oraz bardzo długiej żywotności, szczególnie do materiałów abrazyjnych.

Szybka i ekonomiczna praca


Specjalny spiek segmentu („specjalne spoiwo”) zapewnia optymalną żywotność pod kątem szlifowania materiałów abrazyjnych



Optymalne odprowadzanie pyłu


Dzięki kształtowi korpusu

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do szlifowania betonu abrazyjnego, cegły silikatowej oraz innych materiałów abrazyjnych.

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Szybkość usuwania (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

System rozwiązywania problemów (system punktowy)

4 na 4 punkty

Średnica (Ø)

125 mm

Wysokość segmentu

5,5 mm

Otwór

22,23 mm

Maks. prędkość obrotowa

12250 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

SZLIFIERKA KĄTOWA-AWS18-125P COMPT-2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kątowa, przeznaczona do średnio intensywnych prac związanych z obróbką zgrubną i cięciem, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników
x 1 szt.
Szlifierka kątowa EWS 17-125-EQ POWER

SZLIFIERKA KĄTOWA-EWS 17-125-EQ POWER

MASTER
Szlifierka kątowa o mocy 1700 W z pewnym uchwytem, szybko usuwająca materiał z maksymalną wydajnością. Doskonałe rozwiązanie do intensywnej obróbki zgrubnej i cięcia
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
Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Adapter M14/22,23 do ściernic garnkowych

ADAPTER-DO-ŚCIERNIC-GARNKOWYCH-M14X22,23

With internal M14 thread for direct clamping of diamond cup wheels with a 22.23 mm bore to the machine spindle