Diamentowa ściernica garnkowa Long-life & Speed Turbo
Ściernica garnkowa diamentowa ZEBRA Turbo
TARCZA DIAM.ZEBRA SCIER.TUR.125X22.4
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalne wyniki szlifowania powierzchniowego
Bardzo duża powierzchnia szlifowania ze względu na specjalny kształt segmentów, liczbę i układ
Optymalne odpylanie
Specjalny nośnik połączony z dużą ilością otworów pomiędzy segmentami
Materiały dodatkowe(X)
Szlifuje niemal wszystkie typowe materiały.
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość usuwania (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość powierzchni/wykończenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
System rozwiązywania problemów (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Średnica (Ø) | 125 mm |
Wysokość segmentu | 6 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!