Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamanttrennscheiben Test-Set Cut & Grind 7-tlg.

Diamanttrennscheiben Test-Set Cut & Grind 7-tlg
DIAMANT CUT & GRIND TEST SET

Art.-Nr. 0988015789

EAN 4065746446686

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheiben Test-Set Cut & Grind 7-tlg.

Art.-Nr. 0988015789
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
Bestehend aus 5x Diamanttrennscheibe BSL Metall und 2x Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall

Diamanttrennscheibe BSL Metall


Sehr vielseitig einsetzbare Diamanttrennscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL). Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm.



Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall


Sehr vielseitig einsetzbare Diamantscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL) zum Trennen und Schleifen. Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm, für Schleifarbeiten (Entgraten, Anfasen, Entrosten, Entfernen von Lacken und Farben usw.) und zur Schweißnahtbearbeitung.



30- bis 50-fach längere Lebensdauer als gebundene Scheiben



Keine Reduktion des Außendurchmessers



Extrem bruchsicher



Durchmesser: 125 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Besonders geeignet für sämtliche Stahlmaterialien, Gusseisen und Kunststoffe sowie sehr gut geeignet für Edelstahl.

  • Gut geeignet für NE-Metalle wie z. B. Aluminium

  • Schneidet auch Holz, weiche Steine, Keramikfliesen und sonstige mineralische Werkstoffe, aber Achtung: nicht für den Dauereinsatz geeignet, sonst reduzierte Schnittleistung und Lebensdauer.
Diamanttrennscheiben Test-Set Cut & Grind 7-tlg. inklusive:
5 x
Diamanttrennscheibe BSL Metall

TSHB-DIA-BSL-METALL-BO22,23-D125MM

Beschreibung:
125 mm
Sehr vielseitig einsetzbare Diamanttrennscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL). Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm.
Menge: 5 x
2 x
Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall

TSHB-DIA-C&G-BSL-METALL-BO22,23-D125MM

Beschreibung:
125 mm
Sehr vielseitig einsetzbare Diamantscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL) zum Trennen und Schleifen. Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm, für Schleifarbeiten (Entgraten, Anfasen, Entrosten, Entfernen von Lacken und Farben usw.) und zur Schweißnahtbearbeitung
Menge: 2 x