Diamanttrennscheiben BSL Metall-Set 2+1 3-teilig
Dia.-Trennscheibe Cut & Grind BSL Met. 2+1, 3-tlg
BSL-SET 2+1
Art.-Nr. 0988017937
EAN 4065746750547
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bestehend aus 2x Diamanttrennscheibe BSL Metall und 1x Diamantscheibe Cut & Grind BSL Metall
- 30- bis 50-fach längere Lebensdauer als gebundene Scheiben
- Keine Reduktion des Außendurchmessers
- Extrem bruchsicher
- Durchmesser: 230 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Diamanttrennscheiben BSL Metall-Set 2+1 3-teilig inklusive:
2
x
Beschreibung:
230 mm
Sehr vielseitig einsetzbare Diamanttrennscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL). Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm.
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
230 mm
Sehr vielseitig einsetzbare Diamantscheibe mit spezieller Vakuum-Diamantbeschichtung (BSL) zum Trennen und Schleifen. Besonders optimiert für die Metallanwendung bis zu einer Materialstärke von 10 mm, für Schleifarbeiten (Entgraten, Anfasen, Entrosten, Entfernen von Lacken und Farben usw.) und zur Schweißnahtbearbeitung
Menge:
1
x