Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamanttrennscheibe Fliesen SP TG 12-A

Diamanttrennscheibe Fliesen SP TG 12-A
TSHB-DIA-SP-FLIES-(TG12-A)-BO10,0-D76MM

Art.-Nr. 0666410076

EAN 4056807804880

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Fliesen SP TG 12-A

Art.-Nr. 0666410076
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
Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

76 mm

Bohrung

10,0 mm

Segmenthöhe

6,5 mm

Segmentstärke

1,3 mm

Segmentverbindung

Gesintert

Drehzahl max.

20100 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

EN-Norm

13236

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen