Diamanttrennscheibe für Fliesen
Diamanttrennscheibe TG 12-A
TSHB-DIA-BO10,0-D76MM-(F.TG12-A)
Art.-Nr. 0668410076
EAN 4058794659986
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Wirtschaftlichkeit
- Die Würth Fliesenscheibe bildet einen optimalen Kompromiss aus Funktion und Wirtschaftlichkeit
Für Trockenschnitt
Optimierte Schnittqualität
- Der geschlossene Rand und die feine Segmentstruktur ermöglichen einen sauberen Schnitt
Hohe Anwendungssicherheit
- Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 13236 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e. V.)
Zu bearbeitende Werkstoffe
- Fliesen, Cottoplatten, Feinsteinzeug, Kacheln glasiert, Klinker hart und weich, Tonziegel, Dachpfannen, Marmor, Granit hart und weich
Datenblätter(X)
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 76 mm |
Bohrung | 10,0 mm |
Segmenthöhe | 6,5 mm |
Segmentstärke | 1,4 mm |
Segmentanzahl | 1 STK |
Segmentverbindung | Gesintert |
Drehzahl max. | 20100 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
EN-Norm | 13236 |