Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese - TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D250 Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese - TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D250 Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese - TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D250 Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese - TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D250 Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese - TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D250
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese - TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D250 - 1
Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese - TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D250 - 2
Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese - TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D250 - 3
Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese - TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D250 - 4
Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese - TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D250 - 5

Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese

Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese
TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D250
ZEBRA

Art.-Nr. 5526871253

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese

Art.-Nr. 5526871253

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium-Diamantrennscheibe mit sehr schmaler Schneidfläche. Spezielle feinkörnige Segmentmischung und geschlossener Rand für einen sehr schnellen und extrem sauberen Schnitt. Für eine Materialstärke bis ca. 20 mm.

Sehr schneller, extrem sauberer Schnitt


  • Die Scheibe geht sehr schnell, nahezu wie ein Skalpell ins Material

  • Das extrem dünne Segment konzentriert die Schneidkraft sehr genau


Verbessertes Schneidverhalten


Speziell geformte Ausdehnungsschlitze mit Raum zur Ausdehnung bei gleichzeitig minimal unterbrochenem Stammblatt.



Schont den Motor der Tischsäge


Durch weniger Widerstand im Material durch das extrem dünne Segment.



Verminderte Flatterneigung


Die Scheibe ist durch eine gezielte Verstärkung rund um den Flansch zusätzlich stabilisiert.



Flexibler Einsatz auf Maschinen mit 25,4 und 30 mm-Aufnahme


Ein werkseitig eingepresster Reduzierring kann bei Bedarf einfach entfernt werden, um die Aufnahmebohrung auf 30 mm zu erweitern.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Speziell für Glasfliesen, glasierte Fliesen und andere empfindliche Materialien.


Für den Einsatz auf Tischsägen im Nassschnitt.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

250 mm

Bohrung

30 mm

Reduzierringinnendurchmesser

25,4 mm

Segmenthöhe

9 mm

Segmentstärke

1,4 mm

Segmentverbindung

Gesintert

Drehzahl max.

6150 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen