Diamanttrennscheibe Speed Nassschnitt Glasfliese
TSHB-DIA-SP-GLASFLIESEN-BO30/25,4-D200
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr schneller, extrem sauberer Schnitt
Verbessertes Schneidverhalten
Speziell geformte Ausdehnungsschlitze mit Raum zur Ausdehnung bei gleichzeitig minimal unterbrochenem Stammblatt.
Schont den Motor der Tischsäge
Durch weniger Widerstand im Material durch das extrem dünne Segment.
Verminderte Flatterneigung
Die Scheibe ist durch eine gezielte Verstärkung rund um den Flansch zusätzlich stabilisiert.
Flexibler Einsatz auf Maschinen mit 25,4 und 30 mm-Aufnahme
Ein werkseitig eingepresster Reduzierring kann bei Bedarf einfach entfernt werden, um die Aufnahmebohrung auf 30 mm zu erweitern.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Speziell für Glasfliesen, glasierte Fliesen und andere empfindliche Materialien.
Für den Einsatz auf Tischsägen im Nassschnitt.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 200 mm |
Bohrung | 30 mm |
Reduzierringinnendurchmesser | 25,4 mm |
Segmenthöhe | 9 mm |
Segmentstärke | 1,4 mm |
Segmentverbindung | Gesintert |
Drehzahl max. | 7650 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |