Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamanttrennscheibe Speed GaLa

Diamanttrennscheibe SP GaLa
TSHB-DIA-SP-GALA-BO22,23-D125MM

Art.-Nr. 5526825125

EAN 4058794210750

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Speed GaLa

Art.-Nr. 5526825125
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
Speziell für den Garten- und Landschaftsbau entwickelte Diamanttrennscheibe mit sehr hoher Schnittfreudigkeit und Standzeit

Optimierte Schnittqualität speziell in Naturstein


Die spezielle Rezeptur sowie der feingezahnte, geschlossene Schneidrand ermöglichen sehr präzise, schnelle und saubere Schnitte.



Absolute Laufruhe


Kein Taumeln oder Flattern der Scheibe durch gewellten Trägerkörper und speziell angeordnete Kühlöffnungen

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Betonsteine, Betonrohre, Verbundpflastersteine, Pflasterklinker, Granit weich/hart, Klinkersteine weich/hart, Tonziegel weich/hart, Steinzeugrohre, duktile Gussrohre, SML-Rohre, Poroton weich/hart, Marmor

  • Für Trocken- und Nassschnitt

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Segmenthöhe

12 mm

Segmentstärke

2,1 mm

Segmentverbindung

Gesintert

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen