Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamanttrennscheibe Naturstein Longlife & Speed

TSHB-DIA-LS-NATURSTEIN-BO20,0-D350MM

Art.-Nr. 0666724350

EAN 4099618175442

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Naturstein Longlife & Speed

Art.-Nr. 0666724350
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
Speziell für den Natursteinbereich entwickelte Diamanttrennscheibe mit sehr hoher Standzeit und sehr hoher Schnittgeschwindigkeit

Neuartiger Segmentaufbau in Kaskadenform mit speziellen Einfräsungen


Für ein zusätzliches Geschwindigkeitsplus, verbessertem Trennstaubabtransport und verbesserter Kühlung



Ausführung mit Bohrung 30/25,4 mm mit Sandwich-Trägerkörper und eingearbeiteter Kupferfolie


  • Für eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB

  • Subjektive Empfindung für den Anwender, Halbierung des Lärmpegels


Homogenes Schnittverhalten


Aufgrund der Diamantqualität und weiterentwickelter Bindungszusammensetzung



Sehr hohe Standzeit


Durch 15 mm hohe Segmente

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse - Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Waschbeton und weitere gängige Betonmaterialien, Klinker, Porphyr, Granit und sonstige Natur- und Hartgesteine

  • Speziell für den Garten- und Landschaftsbau. Sehr effizient beim Trennen von Granitborden oder Natursteinplatten

  • Für den Trocken- und Nassschnitt

  • Einsatz auf Handtrennschleifern, Tischsägen und Fugenschneidern

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

350 mm

Bohrung

20 mm

Segmenthöhe

15 mm

Segmentstärke

3,2 mm

Segmentanzahl

28 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

5400 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

100 m/s

EN-Norm

13236

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design