Diamanttrennscheibe Naturstein Longlife & Speed
TSHB-DIA-LS-NATURSTEIN-BO20,0-D300MM
Art.-Nr. 0666724300
EAN 4099618175480
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Neuartiger Segmentaufbau in Kaskadenform mit speziellen Einfräsungen
Für ein zusätzliches Geschwindigkeitsplus, verbessertem Trennstaubabtransport und verbesserter Kühlung
Ausführung mit Bohrung 30/25,4 mm mit Sandwich-Trägerkörper und eingearbeiteter Kupferfolie
- Für eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB
- Subjektive Empfindung für den Anwender, Halbierung des Lärmpegels
Homogenes Schnittverhalten
Aufgrund der Diamantqualität und weiterentwickelter Bindungszusammensetzung
Sehr hohe Standzeit
Durch 15 mm hohe Segmente
- Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit
- Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen
- Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)
- Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.
- Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse - Verletzungsgefahr!
- Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten
- Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten
- Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen
- Nicht zulässig für Seitenschleifen
- Entsprechende Schutzhaube verwenden
- Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)
- Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Datenblätter(X)
- Waschbeton und weitere gängige Betonmaterialien, Klinker, Porphyr, Granit und sonstige Natur- und Hartgesteine
- Speziell für den Garten- und Landschaftsbau. Sehr effizient beim Trennen von Granitborden oder Natursteinplatten
- Für den Trocken- und Nassschnitt
- Einsatz auf Handtrennschleifern, Tischsägen und Fugenschneidern
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 300 mm |
Bohrung | 20 mm |
Segmenthöhe | 15 mm |
Segmentstärke | 3 mm |
Segmentanzahl | 24 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 6400 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 100 m/s |
EN-Norm | 13236 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!