Diamanttrennscheibe LS SD Bau Hand/Fugenschneider
TSHB-DIA-LS-SD-BAUSTELLE-BO25,4-D300MM
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Patentierte SD-Technologie (strukturierte Diamanten)
Für bis zu 70 % höhere Schneidleistung und Standzeit im Vergleich zum Wettbewerb. Die spezielle regelmäßige Ausrichtung der Diamanten sorgt für immer ausreichend Diamanten an der Oberfläche und damit für einen sauberen und schnellen Schnitt. Außerdem sorgt die gleichmäßige Ausrichtung der Diamanten für eine permanent optimale Nutzung der gesamten Schnittbreite.
Weniger Widerstand im Material
Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10 % schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste.
Zusätzlich längere Lebensdauer durch 40 % höhere Segmente
Anstatt der üblichen 10 mm bis zu 14 mm Segmenthöhe mit effektiv auch 40 % mehr schneidenden Diamanten.
Optimierte Staubabfuhr und Kühlung
Die Fächersegmente führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus. Spezielle Kühlöffnungen in „Pfeilanordnung“ dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.
Ruhigerer Lauf und angenehmeres Arbeiten
PTFE-gefüllte Schlitze, die sogenannten „Silent Holes“, mindern unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Für Trocken- und Nassschnitt
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 300 mm |
Bohrung | 25,4 mm |
Segmenthöhe | 14 mm |
Segmentstärke | 2,8 mm |
Segmentanzahl | 19 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 6400 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 100 m/s |