Diamanttrennscheibe Longlife & Speed SD Baustelle - TSHB-DIA-LS-SD-BAUSTELLE-BO20,0-D300MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamanttrennscheibe Longlife & Speed SD Baustelle - TSHB-DIA-LS-SD-BAUSTELLE-BO20,0-D300MM - 1

Diamanttrennscheibe Longlife & Speed SD Baustelle

Diamanttrennscheibe LS SD Bau Hand/Fugenschneider
TSHB-DIA-LS-SD-BAUSTELLE-BO20,0-D300MM
ZEBRA

Art.-Nr. 5526660300

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Diamanttrennscheibe Longlife & Speed SD Baustelle

Art.-Nr. 5526660300
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
Für Hand- und Fugenschneider. Die Hightech-Diamanttrennscheibe mit extrem langer Standzeit und sehr hoher Schnittgeschwindigkeit für alle Baugewerke.

Patentierte SD-Technologie (strukturierte Diamanten)


Für bis zu 70 % höhere Schneidleistung und Standzeit im Vergleich zum Wettbewerb. Die spezielle regelmäßige Ausrichtung der Diamanten sorgt für immer ausreichend Diamanten an der Oberfläche und damit für einen sauberen und schnellen Schnitt. Außerdem sorgt die gleichmäßige Ausrichtung der Diamanten für eine permanent optimale Nutzung der gesamten Schnittbreite.



Weniger Widerstand im Material


Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10 % schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste.



Zusätzlich längere Lebensdauer durch 40 % höhere Segmente


Anstatt der üblichen 10 mm bis zu 14 mm Segmenthöhe mit effektiv auch 40 % mehr schneidenden Diamanten.



Optimierte Staubabfuhr und Kühlung


Die Fächersegmente führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus. Spezielle Kühlöffnungen in „Pfeilanordnung“ dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.



Ruhigerer Lauf und angenehmeres Arbeiten


PTFE-gefüllte Schlitze, die sogenannten „Silent Holes“, mindern unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche.

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segment abrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl!), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Trocken- und Nassschnitt

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

300 mm

Bohrung

20 mm

Segmenthöhe

14 mm

Segmentstärke

2,4 mm

Segmentanzahl

19 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

6400 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

100 m/s