Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamanttrennscheibe Baustelle MULTI für Trennschleifer K540I

TSHB-DIA-MULTI-BO25,-D265MM

Art.-Nr. 0668254250

EAN 4099618682148

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Baustelle MULTI für Trennschleifer K540I

Art.-Nr. 0668254250
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
Für präzise Schnitte bei hoher Stabilität und maximaler Umfangsgeschwindigkeit
  • Große Segmenthöhe für hervorragende Schnittleistung

  • Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, was sie zu einem vielseitigen Werkzeug macht

  • Hohe Umfangsgeschwindigkeit ermöglicht schnelle und effiziente Schnitte

  • Präzise Passform durch standardisierte Bohrung, die einen sicheren Sitz auf dem Trennschleifer gewährleistet

  • 265 mm Durchmesser für präzise Schnitte und hohe Stabilität

  • Effiziente Bearbeitung bei maximaler Umfangsgeschwindigkeit

  • Ideal für anspruchsvolle Anwendungen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Betonarbeiten

  • Für gehärteten Beton (hart und mittelhart, nicht abrasiv)

  • Für Beton mit mittlerer oder niedriger Armierung

  • Zur Steinbearbeitung

  • Für Granit

  • Für Pflastersteine

  • Für Gehwegplatten

  • Für Mauerwerksbau

  • Für Mauerziegel

  • Für Kalksandstein

  • Für Hohlblocksteine

  • Für Renovierung und Sanierung

  • Zum Trennen von Mauerwerk und Putz

  • Zum Zuschneiden von Platten im Innen- und Außenbereich

  • Für Durchbrüche für Leitungen und Installationen

Durchmesser (Ø)

265 mm

Bohrung

25,4 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

2,4 mm

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennschleifer HUSQVARNA K540i

TRENNSHLF-AKKU-540I-D250/25-3MM

Trennschleifer für präzises Schneiden und einfache Handhabung