Diamanttrennscheibe Baustelle Longlife & Speed RS

Diamanttrennscheibe LS RS Baustelle WS und MSF
TSHB-DIA-LS-RS-BAUSTELLE-BO25,4-D300MM
ZEBRA

Art.-Nr. 5526661305

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Diamanttrennscheibe Baustelle Longlife & Speed RS

Art.-Nr. 5526661305

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für alle Baugewerke entwickelte Premium-Diamanttrennscheibe mit enormer Vielseitigkeit, extrem hoher Lebensdauer und maximaler Schnittgeschwindigkeit. Die optimale Scheibe für jeden Winkelschleifer, jede Mauerschlitzfräse sowie Hand- und Fugenschneider.

Maximale Schnittgeschwindigkeit sowie extrem saubere und präzise Schnittkanten


Spezielle Segmentform und neuartige Segmenttechnologie



Lange Lebensdauer


Bis zu 15 mm hohe Segmente



Optimierte Staubabfuhr und Kühlung


Die speziell geformten neuartigen Fächersegmente führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus. Spezielle Kühlöffnungen in Pfeilanordnung dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.



Ruhiger Lauf und angenehmes Arbeiten


Die spezielle neuartige Schlitzgeometrie mindert unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche.



Schutz vor Hinterschnitt speziell in besonders abrasiven Materialien


Speziell angeordnete Schutzsegmente bei Scheibendurchmesser 115 bis 150 mm

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • ∅ 115 bis 150 mm speziell für den Einsatz in jeder Mauerschlitzfräse hin optimiert

  • Für Trocken- und Nassschnitt

  • Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Beton armiert (bis 25 mm), Verbundpflastersteine, Betondachsteine/-pfannen, Betonrohre, Kalksandstein weich/hart, Granit weich/hart, Marmor, Steinzeugrohre, duktile Gussrohre, Klinkersteine weich/hart, Tonziegel hart, Poroton hart, Estrich

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

300 mm

Bohrung

25,4 mm

Segmenthöhe

15 mm

Segmentstärke

2,8 mm

Segmentanzahl

19 STK

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

6400 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

100 m/s

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mauerschlitzfräse MSF 40

MRSZFRS-EL-MSF40

MASTER
Extrem leistungsstarke Mauerschlitzfräse mit 1.900 W Motor, inklusive zwei Diamanttrennscheiben 125 mm
x 1 St.
Schutzbrille CEPHEUS®

BGLBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform
x 1 St.
Schärfstein

SHRFSTN-320X160X30MM

Für Diamanttrennscheiben und -bohrkronen (außer PKD)
x 1 St.
Winkelschleifer EWS 17-125-EQ POWER

WNKLSHLF-EL-(EWS 17-125-EQ POWER)

MASTER
Kraftvoller 1.700 Watt Winkelschleifer mit gutem Handling, schnellstem Materialabtrag und maximaler Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten
x 1 St.
Sicherheits-Winkelschleifer SWS 26-230-T

WNKLSHLF-EL-SWS 26-230-T

MASTER
Extrem starker und sicherer Winkelschleifer mit ausdauerndem 2.600 W Motor, Totmannschalter und Auslaufbremse
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen