Diamanttrennscheibe LS RS Baustelle WS und MSF
TSHB-DIA-LS-RS-BAUSTELLE-BO22,23-D115MM
ZEBRA
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maximale Schnittgeschwindigkeit sowie extrem saubere und präzise Schnittkanten
Spezielle Segmentform und neuartige Segmenttechnologie
Lange Lebensdauer
Bis zu 15 mm hohe Segmente
Optimierte Staubabfuhr und Kühlung
Die speziell geformten neuartigen Fächersegmente führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus. Spezielle Kühlöffnungen in Pfeilanordnung dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.
Ruhiger Lauf und angenehmes Arbeiten
Die spezielle neuartige Schlitzgeometrie mindert unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche.
Schutz vor Hinterschnitt speziell in besonders abrasiven Materialien
Speziell angeordnete Schutzsegmente bei Scheibendurchmesser 115 bis 150 mm
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schnittgüte (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Segmenthöhe | 12 mm |
Segmentstärke | 2,2 mm |
Segmentanzahl | 8 Stck |
Segmentverbindung | Laser |
Drehzahl max. | 13300 U/min(rpm) |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |