Diamanttrennscheibe Baustelle Longlife & Speed RS

Diamanttrennscheibe LS RS Baustelle WS und MSF
TSHB-DIA-LS-RS-BAUSTELLE-BO20,0-D350MM
ZEBRA

Art.-Nr. 5526661350

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Diamanttrennscheibe Baustelle Longlife & Speed RS

Art.-Nr. 5526661350

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell für alle Baugewerke entwickelte Premium-Diamanttrennscheibe mit enormer Vielseitigkeit, extrem hoher Lebensdauer und maximaler Schnittgeschwindigkeit. Die optimale Scheibe für jeden Winkelschleifer, jede Mauerschlitzfräse sowie Hand- und Fugenschneider.

Maximale Schnittgeschwindigkeit sowie extrem saubere und präzise Schnittkanten


Spezielle Segmentform und neuartige Segmenttechnologie



Lange Lebensdauer


Bis zu 15 mm hohe Segmente



Optimierte Staubabfuhr und Kühlung


Die speziell geformten neuartigen Fächersegmente führen kühlende Luft zu und fördern den Staub aus dem Schnitt heraus. Spezielle Kühlöffnungen in Pfeilanordnung dienen als zusätzliche Kühlung und als unverlierbare Laufrichtungsanzeige.



Ruhiger Lauf und angenehmes Arbeiten


Die spezielle neuartige Schlitzgeometrie mindert unkontrollierte Schwingungen und unangenehme Laufgeräusche.



Schutz vor Hinterschnitt speziell in besonders abrasiven Materialien


Speziell angeordnete Schutzsegmente bei Scheibendurchmesser 115 bis 150 mm

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • ∅ 115 bis 150 mm speziell für den Einsatz in jeder Mauerschlitzfräse hin optimiert

  • Für Trocken- und Nassschnitt

  • Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Beton armiert (bis 25 mm), Verbundpflastersteine, Betondachsteine/-pfannen, Betonrohre, Kalksandstein weich/hart, Granit weich/hart, Marmor, Steinzeugrohre, duktile Gussrohre, Klinkersteine weich/hart, Tonziegel hart, Poroton hart, Estrich

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

350 mm

Bohrung

20 mm

Segmenthöhe

15 mm

Segmentstärke

3 mm

Segmentanzahl

23 Stck

Segmentverbindung

Laser

Drehzahl max.

5400 U/min(rpm)

Umfangsgeschwindigkeit max.

100 m/s

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen