Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamanttrennscheibe Baustelle Basic geschlossen

TSHB-DIA-BASIC-BAUSTELLE-T-BO22,2-D125MM

Art.-Nr. 5527265125

EAN 4058794210965

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamanttrennscheibe Baustelle Basic geschlossen

Art.-Nr. 5527265125

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 6 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr gute Standardscheibe für den Baustelleneinsatz mit wechselnden Materialien

Verlängerte Standzeit im Vergleich zu vielen anderen Standardscheiben


10 mm hohes Segment



Sauberer Schnitt


Geschlossener Schneidrand

Hinweis
  • Diamanttrennscheiben werden bei zu hohen Drehzahlen stumpf und verschleißen zu schnell bei zu niedriger Umfangsgeschwindigkeit

  • Bei Verlust der Schnittfreudigkeit (Erkennungsmerkmal starker Funkenflug) die Scheibe in abrasivem Material, wie z.B. Sandstein, durch mehrere Schnitte, nachschärfen

  • Größere Werkstückquerschnitte in mehreren Abschnitten trennen (Pendelschnitt)

  • Ohne Druck arbeiten – das Gewicht der Maschine genügt. Erhöhter Druck führt zu erhöhtem Verschleiß.

  • Diamanttrennscheiben sind für den geraden Schnitt konstruiert. Durch das Schneiden von Kurven wird das Blatt deformiert und es entstehen Kernrisse und Segmentabrisse – Verletzungsgefahr!

  • Trotz der Sicherheit des Werkzeuges mit Schutzbrille und Schutzkleidung arbeiten

  • Angaben auf dem Etikett (max. Drehzahl), Verwendungseinschränkungen, Sicherheitshinweise beachten

  • Richtungspfeil auf der Scheibe muss mit Drehrichtung der Maschine übereinstimmen

  • Nicht zulässig für Seitenschleifen

  • Entsprechende Schutzhaube verwenden

  • Aufspannen nur durch sachkundige Person (keine Gewalt anwenden, saubere, gleich große Spannflansche verwenden, Probelauf durchführen)

  • Beschädigte, falsch aufgespannte oder eingesetzte Schleifwerkzeuge sind gefährlich und können zu schwerwiegenden Verletzungen führen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Besonders geeignet für Altbeton, Beton, Waschbeton, Beton abrasiv, Kalksandstein, Betonrohre, Verbundpflastersteine, Poroton

  • Für Trocken- und Nassschnitt

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Schnittgeschwindigkeit (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Schnittgüte (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

2,2 mm

Segmentverbindung

Gesintert

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen