Diamantslipeskive for hardt materiale
Diamantkoppskive hardt materiale
SLIPESKIVE DIAMANT W 125MM GRÅ
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært høy fjernehastighet og optimalt overflateresultat
Forbedring av det anerkjente T-segmentet som er utviklet for slipeskiver.
Svært god støvutdragning
Kombinasjon av spesiell åpen skive og T-segment.
Ett verktøy for alle jobber
Sliper nesten alle materialer i betong og stein.
Allsidighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Fjernehastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Overflatekvalitet/finish (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Problemløser (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Segmenthøyde | 5,5 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.