Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamantschleiftopf Turbo

Diamant-Schleiftopf Turbo
SHLFTOPF-DIA-TURBO-N-BO22,23-D125MM

Art.-Nr. 0668521125

EAN 4052712106330

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamantschleiftopf Turbo

Art.-Nr. 0668521125
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
Sehr vielseitiger, kostengünstiger Schleiftopf mit guter Standzeit, insbesondere für Finisharbeiten.

Hohe Standzeit und verbessertes Oberflächenergebnis


Weiterentwicklung des klassischen geschlossenen Schleifrandes.



Gute Absaugung


Durch große Öffnungen im Trägerkörper.



Schleift nahezu alle gängigen Materialien

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

125 mm

Segmenthöhe

5,5 mm

Bohrung

22,23 mm

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter M14/22,23

ADAPT-F.SHLFTOPF-M14X22,23

Mit Innengewinde M14 zum direkten Aufspannen der Diamant-Schleiftöpfe mit Bohrung 22,23 mm auf die Maschinenspindel