Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamantschleiftopf Set Longlife & Speed Turbo 125 mm, 5-tilg.

Diamant-Schleiftopf LS TURBO Aktion
DIAMANTSCHLEIFTOPF LS TURBO 125 SET

Art.-Nr. 0988083518

EAN 4068362489891

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamantschleiftopf Set Longlife & Speed Turbo 125 mm, 5-tilg.

Art.-Nr. 0988083518

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Extrem vielseitiger Premium-Schleiftopf mit sehr hoher Standzeit, insbesondere für Finisharbeiten

Optimales Oberflächenergebnis


  • Sehr große schleifaktive Auflagefläche durch spezielle Segmentform, -anzahl und -anordnung


Optimale Staubabsaugung


  • Durch Kombination aus speziellem Trägerkörper und vielen Öffnungen zwischen den Segmenten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Schleift nahezu alle gängigen Materialien.

Durchmesser

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Diamantschleiftopf Set Longlife & Speed Turbo 125 mm, 5-tilg. inklusive:
5 x
Diamantschleiftopf Longlife & Speed Turbo

SHLFTOPF-DIA-LS-TURBO-BO22,23-D125MM

Beschreibung: Extrem vielseitiger Premium-Schleiftopf mit sehr hoher Standzeit, insbesondere für Finisharbeiten
Menge: 5 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen