Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamantschleiftopf Set Longlife & Speed Hartmaterial 125 mm, 5-tlg.

Diamant-Schleiftopf LLS Hartmetall Aktion
DIAMANTSCHLEIFTOPF LLS HARTM. 125 SET

Art.-Nr. 0988083498

EAN 4068362489341

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamantschleiftopf Set Longlife & Speed Hartmaterial 125 mm, 5-tlg.

Art.-Nr. 0988083498

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr vielseitiger Premium-Schleiftopf mit extrem hoher Abtragsgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit. Für ein sehr gutes Oberflächenergebnis, dank neuartigem Wellensegment mit „Duo-Bindung“.

Deutlich schnelleres, effizienteres Arbeiten


  • Spezielles Wellensegment ("Duo Bindung“) mit Doppelfunktion: Finish und Abtrag


Optimale Staubabsaugung


  • Durch Kombination aus speziellem Trägerkörper mit sehr großen Öffnungen und Wellensegment


Einer für alles


  • Schleift nahezu alle Beton- und Stein-Materialien
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Diamantschleiftopf Set Longlife & Speed Hartmaterial 125 mm, 5-tlg. inklusive:
5 x
Diamantschleiftopf Longlife & Speed Hartmaterial

SHLFTOPF-DIA-LS-HARTMAT-BO22,23-D125MM

Beschreibung:
125 mm
Sehr vielseitiger Premium-Schleiftopf mit extrem hoher Abtragsgeschwindigkeit und sehr hoher Standzeit. Für ein sehr gutes Oberflächenergebnis, dank neuartigem Wellensegment mit „Duo-Bindung“.
Menge: 5 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen