Diamantschleiftopf Longlife & Speed PKD
Diamant-Schleiftopf ZEBRA PKD
SHLFTOPF-DIA-LS-PKD-BO22,23-D125MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vibrationsarmes Arbeiten und effizientes Abtragen von Klebstoffresten ohne Zuschmieren
Zusammenspiel von zweireihig angeordneten speziellen PKD- und Stützsegmenten.
Optimale Staubabsaugung
Spezieller Trägerkörper mit sehr großen Öffnungen.
Datenblätter(X)
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Oberflächengüte/Finish (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!