Diamantschleiftopf Longlife & Speed Abrasiv
Diamant-Schleiftopf ZEBRA abrasiv
SHLFTOPF-DIA-LS-ABRASIV-BO22,23-D125MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles, kostenoptimiertes Arbeiten
Spezielles Wellensegment ("Spezial-Bindung") mit optimierter Lebensdauer speziell entwickelt für abrasive Materialien.
Optimale Staubabsaugung
Kombination aus speziellem Trägerkörper mit sehr großen Öffnungen und Wellensegment.
Datenblätter(X)
Schleift nahezu alle abrasiven Betonarten, Kalksandstein und andere abrasive Materialien.
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Oberflächengüte/Finish (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Segmenthöhe | 5,5 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Drehzahl max. | 12250 U/min |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!