Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Diamantschleiftopf Hartmaterial - SHLFTOPF-DIA-HARTMAT-N-BO22,23-D125MM Diamantschleiftopf Hartmaterial - SHLFTOPF-DIA-HARTMAT-N-BO22,23-D125MM
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Diamantschleiftopf Hartmaterial - SHLFTOPF-DIA-HARTMAT-N-BO22,23-D125MM - 1
Diamantschleiftopf Hartmaterial - SHLFTOPF-DIA-HARTMAT-N-BO22,23-D125MM - 2

Diamantschleiftopf Hartmaterial

Diamant-Schleiftopf Hartmaterial
SHLFTOPF-DIA-HARTMAT-N-BO22,23-D125MM

Art.-Nr. 0668501125

EAN 4052712106316

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamantschleiftopf Hartmaterial

Art.-Nr. 0668501125
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
Sehr vielseitiger, kostengünstiger Schleiftopf mit guter Abtragsgeschwindigkeit, guter Standzeit und für ein gutes Oberflächenergebnis.

Sehr hohe Abtragsgeschwindigkeit und ein optimales Oberflächenergebnis


Weiterentwicklung des für Schleiftöpfe bewährten T-Segmentes.



Sehr gute Staubabsaugung


Kombination aus speziellem, offenen Trägerkörper und T-Segment.



Einer für alles


Schleift nahezu alle Beton- und Stein-Materialien.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

125 mm

Segmenthöhe

5,5 mm

Bohrung

22,23 mm

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter M14/22,23

ADAPT-F.SHLFTOPF-M14X22,23

Mit Innengewinde M14 zum direkten Aufspannen der Diamant-Schleiftöpfe mit Bohrung 22,23 mm auf die Maschinenspindel