Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamantschleiftopf Abrasiv

Diamant-Schleiftopf abrasiv mit T-Segment
SHLFTOPF-DIA-ABRASIV-N-BO22,23-D125MM

Art.-Nr. 0668511125

EAN 4052712106323

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamantschleiftopf Abrasiv

Art.-Nr. 0668511125
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
Kostengünstiger Schleiftopf mit guter Abtragsgeschwindigkeit und guter Standzeit.

Hohe Abtragsgeschwindigkeit und ein optimales Oberflächenergebnis


Weiterentwicklung des für Schleiftöpfe bewährten T-Segmentes.



Sehr gute Staubabsaugung


Kombination aus speziellem, offenen Trägerkörper und T-Segment.



Schleift nahezu alle abrasiven Betonarten, Kalksandstein und andere abrasive Materialien

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Abtragsgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Oberflächengüte/Finish (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

125 mm

Segmenthöhe

5,5 mm

Bohrung

22,23 mm

Drehzahl max.

12250 U/min

Umfangsgeschwindigkeit max.

80 m/s

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter M14/22,23

ADAPT-F.SHLFTOPF-M14X22,23

Mit Innengewinde M14 zum direkten Aufspannen der Diamant-Schleiftöpfe mit Bohrung 22,23 mm auf die Maschinenspindel