Diamantový řezný kotouč, pro drážkovací frézy
Diamantový řezný kotouč LL GaLa
REZK-DIA-OKNONKVIRSPAE-D150MM
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (oscilační řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku – váha stroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů – hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky!), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Datové listy(X)
Vhodné pro odstraňování spárovací hmoty
Průměr (Ø) | 150 mm |
Středový otvor | 25,4 mm |
Výška segmentu | 8 mm |
Tloušťka segmentu | 1,9 mm |
Počet segmentů | 12 ks |
Spojení segmentů | Laser |
Max. rychlost otáčení | 10200 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |