Diamantový řezný kotouč Longlife & Speed RS pro drážkovací frézu
Diamantový řezný kotouč pro drážkovací frézu LS RS
DIA.KOTOUČ-LS-RS-OKEN.SPÁRY-2,2-D180
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S mimořádnou všestranností a maximální rychlostí řezání
- Mimořádně čisté a přesné řezné hrany díky speciálnímu tvaru segmentů a inovativní technologii segmentů
- Mimořádně dlouhá životnost díky výšce segmentů 15 mm
- Optimalizovaný odvod prachu pomocí speciálně tvarovaných, inovativních lopatkových segmentů, které přivádějí chladicí vzduch a odvádí prach při řezání
- Včetně 4 upevňovacích šroubů
- Diamantové řezné kotouče se při nadměrných otáčkách příliš rychle otupí a při příliš nízké obvodové rychlosti naopak opotřebují
- Je-li řezání obtížnější (což signalizuje větší jiskření), je třeba kotouč nabrousit několika řezy v abrazivním materiálu, např. pískovci
- Rozdělení velkého průřezu obrobku na více částí (kývací řez)
- Práce bez vyvíjení tlaku - váha stroje je dostačující. Vyšší tlak vede k většímu opotřebení.
- Diamantové řezné kotouče jsou určeny pro rovné řezy. Při zahnutém řezu dochází k deformaci ostří, trhlinám ve středu kotouče a odtržení segmentů - hrozí úraz!
- Nástroj je sice bezpečný, ale přesto při práci vždy používejte ochranné brýle a oděv
- Dodržujte informace na štítku (max. otáčky!), omezení použití a bezpečnostní pokyny
- Směrová šipka na kotouči musí mířit stejným směrem jako šipka na stroji
- Nelze použít pro boční broušení
- Používejte vhodný ochranný kryt
- Upínání musí provádět školený pracovník (nepoužívejte sílu, používejte čisté upínací příruby stejné velikosti a proveďte zkoušku)
- Je-li brusný nástroj nesprávně upnutý nebo poškozený nebo nepracuje-li se s ním správně, je nebezpečný a může způsobit vážný úraz
Datové listy(X)
Vhodný pro řezání drážek
Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Řezná rychlost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Jakost řezu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 180 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Výška segmentu | 15 mm |
Tloušťka segmentu | 2,2 mm |
Počet segmentů | 13 ks |
Spojení segmentů | Laser |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Norma EN | 13236 |