Diamantový příklepový vrtací šroubovák EDSB 160-E
Diamantový příklepový vrtací šroubovák EDSB 160-E
EL. PŘÍKLEP. VRTAČKA -DIAM-EDSB160-E
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Antivibrační systém s dlouhou přídavnou rukojetí
Vysoká výkonová rezerva
Silný 1 500W motor zaručuje výkon i výkonové rezervy
Vysoká úroveň bezpečnosti přístroje
Elektronická a mechanická pojistná spojka
Široké možnosti použití
Přídavná rázová funkce umožňuje vrtání do vápenopískových cihel
Robustní kovová převodová skříň
Regulace rychlosti
Měkký start
- Při suchém vrtání používejte bez rázové funkce
- Rázový mechanizmus lze zapnout v případě potřeby
Datové listy(X)
Ideální k vrtání děr pro rozvodné krabice
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1500 W |
Výkon výstupu | 820 W |
Volnoběžné otáčky, 1./2. rychlostní stupeň, min./max. | 0-1500 / 0-3000 ot/min |
Počet rázů | 48000 ot/min |
Max. průměr vrtání vrtákem do oceli | 16 mm |
Uchycení sklíčidla | 5/8 x 16UNF |
Min./max. rozsah upínání sklíčidla | 3-16 mm |
Délka x výška | 450 x 145 mm |
Hmotnost stroje | 4,4 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!