Diamantový hrncový kotouč, abrazivní
Diamantový hrncový kotouč, abrazivní, T-segment
DIAMANT. KOTOUČ D125MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký úběrový výkon a optimální výsledek broušení
Vylepšení osvědčeného T-segmentu vyvinutého pro hrncové kotouče.
Velmi účinné odsávání prachu
Kombinace speciálního otevřeného nosiče a T-segmentu.
Pro broušení téměř všech brousitelných typů betonu, vápenných cihel a dalších brousitelných materiálů
Datové listy(X)
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost odstranění (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Řešení problému (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 125 mm |
Výška segmentu | 5,5 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!