Diamantový hrncový kotouč Long-life & Speed PKD
Diamantový hrncový kotouč ZEBRA PKD
DIAMANT. KOTOUČ TURBO D125MM
ZEBRA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nízké vibrace při práci a účinné odstraňování zbytků lepidla bez zanášení
Interakce mezi speciálním PKD a nosnými segmenty uspořádanými ve dvou řadách.
Optimální odsávání prachu
Díky speciálnímu nosiči s velmi velkými otvory.
Datové listy(X)
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Rychlost odstranění (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Řešení problému (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Průměr (Ø) | 125 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Max. obvodová rychlost | 80 m/s |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!