Diamantkoppskive, slipende
Koppslipeskive i diamant med T-segment
SLIPESKIVE DIAMANT W 125MM RØD
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fjerner materialer med høy hastighet og gir et optimalt overflateresultat
Forsterkning av det utprøvde T-segmentet utviklet for koppskiver.
Veldig bra støvavsug
Kombinasjon av spesielt åpent bånd og T-segment.
Sliper nesten alle typer betong, sandstein, murstein og andre slipematerialer
Allsidighet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Fjernehastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Overflatekvalitet/finish (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Problemløser (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Segmenthøyde | 5,5 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.