Diamantkappeskive for fliser
Diamantkappeskive TG 12-A
DIAMANTKAPPESKIVE 76X1,4X10 (FLIS)
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/105104.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/134833.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54807.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56507.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56553.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy virkningsgrad
- Würths flisskive er et optimalt kompromiss mellom funksjon og økonomisk drift
For tørrkapping
Optimalisert kuttkvalitet
- Lukket kant og fin segmentstruktur for et rent kutt
Svært driftssikker
- Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 13236 og OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)
Materialer som kan bearbeides
- Fliser, cotto-fliser, steintøy, glaserte fliser, hard og myk klinkerteglstein, leirmurstein, takstein, marmor, hard og myk granitt
Allsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Kuttehastighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Kuttekvalitet (punktsystem) | 2 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 76 mm |
Borehull | 10 mm |
Segmenthøyde | 6,5 mm |
Segmenttykkelse | 1,4 mm |
Antall segmenter | 1 STK |
Segmentkobling | Sintret |
Maks. omdreiningshastighet | 20100 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |
EN-standard | 13236 |