Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt +49 7940 15-2400
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
1 x core drill bit per size 5, 8, 10, 12, 14 mm diameter and 2 x 6 mm diameter, drilling template 4-14 mm diameter, bit holder and ejector. With 1/4 inch hexagon bit mount, specifically for use with cordless drills.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0) AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1 BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer: Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Pris per pakningsenhet (VE): Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL): Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen: Pris for 1 stk. Pris for 100 stk. Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Velg RAL-fargeverdi
Artikkel
Du må velge for å legge inn en bestilling
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.