Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamanten-Kernbohr-Set DS 180-P COMPACT

Diamanten-Kernbohr-Set DS 180-P Compact
KERNBOMA-SET-(DS180-P)-COMPT-3TLG-STE/F

Art.-Nr. 5709116010
EAN 4062856506262
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
Kernbohrtechnik-Komplettset
  • Bestehend aus der Diamant-Kernbohrmaschine DS 180-P im Systemkoffer inklusive dem passenden Schlitten und Bohrständer DS COMPACT im Karton

  • Ideal als Starter-Set geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Hand- und ständergeführtes Nassbohren in armiertem und nichtarmierten Beton

  • Hand- und ständergeführtes Trockenbohren in Ziegel, Lochziegel, Klinkersteine, Kalksandstein und Gasbeton

  • Durchbruchsbohrungen im Sanitär- und Elektrobereich
Diamanten-Kernbohr-Set DS 180-P COMPACT inklusive:
1 x
Schlitten für die Kernbohrmaschine DS 180

SHLIT-F.DS180

Menge: 1 x
1 x
Kernbohrgerät DS 180-P

KERNBOGER-EL-(DS180-P)

Beschreibung: Diamant-Kernbohrmaschine für hand- und ständergeführte Nass- und Trockenbohrungen in Beton, armiertem Beton und Mauerwerk
Menge: 1 x
1 x
Bohrständer DS Compact

BOSTAEND-(DS-COMPACT)

Beschreibung: Kompakter Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrtechnik

DSPRGER-WASSER-6BAR-10LTR

x 1 St.
Trockenbohrsatz mit Staubabsaugung für Kernbohrmaschinen

TROBOSET-F.DS180

Für den Einsatz in Kombination mit allen gängigen Kernbohrmaschinen, insbesondere DS 180 und DS 350, geeignet
x 1 St.
Zweites Griffstück für den Einsatz in der Kernbohrmaschine DS 180 geeignet

GRFSTK-KBT-(DS180-P/-T)

x 1 St.
Schulterstütze für den Einsatz in der Kernbohrmaschine DS 180 geeignet

SHLTRSTUETZ-F.DS180

x 1 St.
Adapterplatte

ADAPTPL-(F.DS180-P/-T)

Für den Einsatz in der Kernbohrmaschine DS 180 geeignet. Wird in Verbindung mit der Schulterstütze oder dem zweiten Griffstück benötigt
x 1 St.
Vakuumsatz inkl. Dichtungsgummi

VASET-(F.DIGU-DS COMPACT)-2TLG

x 1 St.
Montage-Set für die Befestigung der Wassersammelringe am Bohrständer

MNTGSET-F.WASAMMRG

x 1 St.
Wassersammelring

WASAMLRG-KBT-D131MM

Universeller Wassersammelring zur Aufnahme von Bohrschlamm beim Kernbohren
x 1 St.
Wassersammelring

WASAMLRG-KBT-D181MM

Universeller Wassersammelring zur Aufnahme von Bohrschlamm beim Kernbohren
x 1 St.
Vakuumpumpe VP 800 für die Befestigung der Kernbohrständer in Verbindung mit dem jeweiligen optionalen Vakuumsatz

VAPUMP-EL-KBT-VP800

MASTER