Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamant-Universalbohrkrone Nass/Trocken 1 1/4 Zoll

BOKRO-DIA-UNI-N/T-1 1/4ZO-D52-AL400MM

Art.-Nr. 5457635052

EAN 4099618168710

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamant-Universalbohrkrone Nass/Trocken 1 1/4 Zoll

Art.-Nr. 5457635052

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sehr universell einsetzbare Diamantbohrkrone, für den Nass- und Trockeneinsatz, mit hoher Bohrgeschwindigkeit und hoher Standzeit

Hohe Wirtschaftlichkeit


  • Die hochwertige Diamant-Qualität, das sehr breite Anwendungsspektrum, nass und trocken, und die Höhe der Segmente bilden einen optimalen Kompromiß aus Funktion und Wirtschaftlichkeit

  • Eine Krone für nahezu alle Baumaterialien


Spezielles Laser-Schweißverfahren


  • Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper


Leichtes und schnelles Anbohren beim handgeführten Trockenbohren


  • Im Gegensatz zu vergleichbaren Bohrkronen ist ein einfaches Anbohren möglich

  • Universell passende Anbohrhilfen für alle Kronen-∅ ab 52 mm, je Arbeitslänge

  • Sehr leicht zu lösen.


Weniger Widerstand im Material


  • Die, im Vergleich zu anderen Bohrkronen, ca. 10 % schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste

  • Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert


Zusätzlich längere Standzeit


  • Besonders hohe Segmente ermöglichen eine deutlich höhere Standzeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen

  • Nasseinsatz: Beton, Beton armiert, Waschbeton, Betonrohre, Klinker hart, Granit weich, Marmor

  • Trockeneinsatz: Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, Gasbeton, Betonsteine, Estrich, Mörtel, Putz

  • Weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit in Beton (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit in Armierung (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

52 mm

Arbeitslänge

400 mm

Länge

476 mm

Segmenthöhe

11 mm

Segmentstärke

3 mm

Segmentanzahl

4 STK

Segmentverbindung

Laser

Bohrtiefe

400 mm

Bohrkronenlänge

476 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Anbohrhilfe für Diamantbohrkronen

ZENTDORN-BOKRO-ANBOHILF-TRO-DIA-90MM

Universell passend für Kronen 1 ¼“ ab Ø 52 mm
x 1 St.
Anbohrhilfe für Diamantbohrkronen

ZENTDORN-BOKRO-ANBOHILF-TRO-DIA-400

Universell passend für Kronen 1 ¼“ ab Ø 52 mm
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen