Diamant-Universalbohrkrone Nass/Trocken 1 1/4 Zoll
Diamant-Universalbohrkrone Nass/Trocken
BOKRO-DIA-UNI-N/T-1 1/4ZO-D52-AL400MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Wirtschaftlichkeit
- Die hochwertige Diamant-Qualität, das sehr breite Anwendungsspektrum, nass und trocken, und die Höhe der Segmente bilden einen optimalen Kompromiß aus Funktion und Wirtschaftlichkeit
- Eine Krone für nahezu alle Baumaterialien
Spezielles Laser-Schweißverfahren
- Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper
Leichtes und schnelles Anbohren beim handgeführten Trockenbohren
- Im Gegensatz zu vergleichbaren Bohrkronen ist ein einfaches Anbohren möglich
- Universell passende Anbohrhilfen für alle Kronen-∅ ab 52 mm, je Arbeitslänge
- Sehr leicht zu lösen.
Weniger Widerstand im Material
- Die, im Vergleich zu anderen Bohrkronen, ca. 10 % schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste
- Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert
Zusätzlich längere Standzeit
- Besonders hohe Segmente ermöglichen eine deutlich höhere Standzeit
Datenblätter(X)
- Ø 68 mm und Ø 82 mm speziell für Schalter- und Abzweigdosen
- Nasseinsatz: Beton, Beton armiert, Waschbeton, Betonrohre, Klinker hart, Granit weich, Marmor
- Trockeneinsatz: Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein, Porenbeton, Gasbeton, Betonsteine, Estrich, Mörtel, Putz
- Weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit in Beton (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit in Armierung (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 52 mm |
Arbeitslänge | 400 mm |
Länge | 476 mm |
Segmenthöhe | 11 mm |
Segmentstärke | 3 mm |
Segmentanzahl | 4 STK |
Segmentverbindung | Laser |
Bohrtiefe | 400 mm |
Bohrkronenlänge | 476 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!