Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamant-Trockenbohrkrone Mauerwerk M16

Diamant-Trockenbohrkrone Mauerwerk M16
BOKRO-TRO-DIA-MRW-M16-D152-AL200MM

Art.-Nr. 0668635152

EAN 4099618568626

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamant-Trockenbohrkrone Mauerwerk M16

Art.-Nr. 0668635152
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
Neu konzipierte Trockenbohrkrone mit Anschlussgewinde M16 und Absaugöffnungen für staubarmes Arbeiten beim Erstellen von Kernbohrungen für die meisten im Innenausbau vorkommenden Materialien

Sehr vielseitig einsetzbare Trockenbohrkrone


  • Bohrt nahezu alle relevanten Stein-Materialien, die im Innenausbau gebohrt werden müssen


Einsatz mit Staubabsaugung (außer Ø 32 und 42 mm)


  • Staubarmes Bohren, schont den Anwender und die Maschine

  • Mit seitlichen Bohrmehlauswurfschlitzen bei Ø 32 und 42 mm


Schnelles, sicheres und effizientes Bohren


  • Die speziell geformten Fächersegmente sorgen für eine bessere Wärme- und Staubabfuhr als herkömmliche Segmente

  • Lasergeschweißt für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper

  • Deutlich längere Nutzlänge mit 200 mm als viele vergleichbare Bohrkronen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Trockeneinsatz, ohne Schlag mit Absaugung für die meisten im Innenausbau vorkommenden Materialien wie Kalksandstein, Ziegel, Poroton, Mauerwerk, Leichtbeton, Porenbeton etc.

  • Kompatibel mit Dosensenkerzubehör wie z.B. Staubabsaugung etc.

  • Verarbeitungsmaschinen: Schnellläufer wie z.B. Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

152 mm

Arbeitslänge

200 mm

Länge

235 mm

Segmenthöhe

10 mm

Segmentstärke

3,5 mm

Segmentanzahl

6 STK

Anschlussgewinde

M16

Segmentverbindung

Laser

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zentrierbohrer für Dosensenker

BO-ZENT-DOSER-BOKROM16MRW-PLUS-D8-L330

Präzisionsbohrer für punktgenaues Anbohren in Kombination mit Dosensenkern.
x 1 St.
Staubabsaugung PLUS

STAUBABSAUG-F.DOSENK-PLUS

x 1 St.
Staubabsaugung Plus für Dosensenker mit Schnellwechselfunktion

STAUBABSAUG-M.SHNLWEFUNKT-F.DOSENK-PLUS

Mit integrierter Schnellwechselaufnahme für werkzeuglosen Dosensenkerwechsel und nahezu staubfreies Bohren
x 1 St.
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Schärfstein für Diamanttrennscheiben, -schleiftöpfe und -bohrkronen (außer PKD)

SHRFSTN-320X160X30MM

Zur Rückgewinnung der ursprünglichen Schnittigkeit durch einfaches Bohren oder Schneiden in den Schärfstein
x 1 St.
Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E

SHLGBOMA-EL-DIA-EDSB160-E

Robuste Diamant-Schlagbohrmaschine mit Anti-Vibrationshandgriff und starkem 1.500 Watt Motor