Diamant-Trockenbohrkrone Mauerwerk M16
Diamant-Trockenbohrkrone Mauerwerk M16
BOKRO-TRO-DIA-MRW-M16-D102-AL200MM
Art.-Nr. 0668635102
EAN 4099618568657
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr vielseitig einsetzbare Trockenbohrkrone
- Bohrt nahezu alle relevanten Stein-Materialien, die im Innenausbau gebohrt werden müssen
Einsatz mit Staubabsaugung (außer Ø 32 und 42 mm)
- Staubarmes Bohren, schont den Anwender und die Maschine
- Mit seitlichen Bohrmehlauswurfschlitzen bei Ø 32 und 42 mm
Schnelles, sicheres und effizientes Bohren
- Die speziell geformten Fächersegmente sorgen für eine bessere Wärme- und Staubabfuhr als herkömmliche Segmente
- Lasergeschweißt für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper
- Deutlich längere Nutzlänge mit 200 mm als viele vergleichbare Bohrkronen
Datenblätter(X)
- Trockeneinsatz, ohne Schlag mit Absaugung für die meisten im Innenausbau vorkommenden Materialien wie Kalksandstein, Ziegel, Poroton, Mauerwerk, Leichtbeton, Porenbeton etc.
- Kompatibel mit Dosensenkerzubehör wie z.B. Staubabsaugung etc.
- Verarbeitungsmaschinen: Schnellläufer wie z.B. Diamant-Schlagbohrmaschine EDSB 160-E
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Durchmesser (Ø) | 102 mm |
Arbeitslänge | 200 mm |
Länge | 235 mm |
Segmenthöhe | 10 mm |
Segmentstärke | 3,5 mm |
Segmentanzahl | 5 STK |
Anschlussgewinde | M16 |
Segmentverbindung | Laser |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!