Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Diamant-Trockenbohrkrone Beton Softschlag 1 1/4 Zoll

BOKRO-TRO-DIA-SOFT-1 1/4ZO-D102-AL300MM

Art.-Nr. 5457475102

EAN 4068362032387

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamant-Trockenbohrkrone Beton Softschlag 1 1/4 Zoll

Art.-Nr. 5457475102

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideale Lösung für präzises Trockenbohren in Beton, armiertem Beton, Stahlbeton, Kalksandstein und Mauerwerk, ganz ohne Wasser.
  • Entwickelt für Softschlag-Diamantbohrmaschinen (1,8 bis 2,5 kW).

  • Ein unverzichtbarer Problemlöser für anspruchsvolle Bohrarbeiten in Beton.

  • Insbesondere geeignet für sensible Einsatzorte, wo der Einsatz von Wasser nicht möglich oder unerwünscht ist.

  • Beeindruckenden Vielseitigkeit - eine Bohrkrone für nahezu alle Materialien und eine Vielzahl von Anwendungen und Herausforderungen.

  • Hohe Bohrgeschwindigkeit ermöglicht effizientes Arbeiten und spart wertvolle Zeit bei jedem Projekt.

  • Innovative Kurzahntechnik mit 12 mm hohen, lasergeschweißten Segmenten für eine robuste und langlebige Nutzung, selbst bei intensiven Anwendungen.

  • Die 300 mm Arbeitslänge bietet ausreichend Spielraum für tiefere Bohrungen, ohne Kompromisse einzugehen und reicht in über 90 % der Anwendungen vollkommen aus.

  • Ermöglicht ein sauberes und staubfreies Bohren.

  • Ideal für Gebäudesanierungen und Arbeiten in sensiblen Bereichen.

  • Frei von Kobalt und Nickel.
Hinweis
  • Nie ohne Softschlag bohren (außer beim Anbohren).

  • Nie zu viel Anpressdruck ausüben.

  • Nie ohne Staubsauger bohren, erforderlicher Sauger Industrie Nass- und Trockensauger ISS 40-M AUTOMATIC Art.-Nr. 07011430 oder vergleichbare.

  • Nie ohne geeignete persönliche Schutzausrüstung bohren.


Geeignete Maschinen


  • Optimal geeignet: Würth DS 162, Art. 5709 116 05 in Verbindung mit Bohrständer, Art. 5709 116 16.

  • Sehr gut geeignet: Eibenstock ESD162, WEKA DKS15, AGP DD62, Baier BDB825 oder BDB829, CARDI DPH 2200.

  • Gut geeignet (Reduktion der Kronenstandzeit): WEKA DKS32, CARDI DPH3000 oder DP3500.


Trockenbohren in Beton mit Softschlag – kurz zusammengefasst


  • Saubere Löcher ohne Wasser – auch in stark armiertem Beton.

  • Nur geringfügig langsamer als Nassbohren.

  • Kürzere Standzeit der Krone (je nach Material: Zuschlagstoffe, Abrasiv, Eisen,... ca. 1/3–50 % im Vergleich zu Nass).

  • Höhere Lautstärke – Gehörschutz erforderlich.

  • Gefahr von Bohrkernbruch & Verstopfung bei Ø ≤ 102 mm.

  • Bohrkrone/Bohrkern kann heiß werden – Vorsicht beim Lösen/Entfernen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Hervorragend geeignet für das trocken Bohren in nahezu allen harten Steinmaterialien wie Beton, Beton armiert, Stahlbeton, Kalksandstein (auch hochverdichtet bis Rohdichte 2,8) sowie Mauerwerk, Hochlochziegel, Ziegel usw.

  • Perfekt für Installationen, Sanierungen und sensible Bereiche wie z. B. Krankenhäuser oder Serverräume im laufenden Betrieb.

  • Die ideale Krone für den Haustechniker.

  • Einsetzbar sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, und eignet sich perfekt für Bauprojekte, Renovierungen und Installationen.
Anleitung
  • Korrekte Diamantbohrmaschine wählen – mit Softschlag (kein Hammerschlag!)

  • Passenden Gang (Drehzahl) zur Bohrkrone (Durchmesser) einstellen.

  • Zum Anbohren ohne Softschlag arbeiten (1 bis 2 cm), danach Softschlag zuschalten.

  • Geeigneten/Professionellen Staubsauger (mindestens Klasse M) verwenden – eingeschaltet, Filter sauber, Schlauch ohne Knick.

  • Ständergeführtes Bohren empfohlen: Bohrständer sehr gut befestigen – vor dem Bohren durch Rütteln testen.

  • Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen (Brille, Gehörschutz, Handschuhe, Sicherheitsschuhe).

  • Vorsichtig anbohren – ohne großen Anpressdruck arbeiten.

  • Bei Eisenkontakt Anpressdruck reduzieren – vorsichtig bohren und vorher den Baustatiker befragen.

  • Sauger regelmäßig kontrollieren – bei Warnanzeige Bohrvorgang stoppen und Sauger reinigen.

  • Bei fehlendem Bohrvorschub Bohrung unterbrechen – Bohrkrone auf Verstopfung prüfen.

  • Bei nachlassender Bohrleistung rechtzeitig mit geeignetem Schärfstein nachschärfen.

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Problemlöser (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

102 mm

Arbeitslänge

300 mm

Länge

372 mm

Segmenthöhe

12 mm

Segmentstärke

3,5 mm

Segmentanzahl

7 STK

Anschlussgewinde

1 1/4 Zoll

Segmentverbindung

Laser

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M AUTOMATIC

SAUGR-NASS/TRO-EL-(ISS40-M-AUTOMATIC)

Universeller, baustellentauglicher Sicherheitssauger mit M-Zertifizierung und automatischer Filterabreinigung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille Cetus®X-treme

SHTZBRIL-(CETUS-X-TREME)-KLAR

Optimaler Schutz in sportlichem Design
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen