Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1 1/4 Zoll

Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1 1/4 Zoll
BOKRO-DIA-LS-1 1/4ZO-L400-D76MM
ZEBRA

Art.-Nr. 5456065076

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Diamant-Nassbohrkrone Longlife & Speed 1 1/4 Zoll

Art.-Nr. 5456065076

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hightech-Diamant-Nassbohrkronen mit extrem hoher Bohrgeschwindigkeit selbst in Armierungseisen und sehr hoher Standzeit für alle Baugewerke.

Extrem hohe Bohrgeschwindigkeit


Bis zu 3-fach höhere Bohrleistung im Vergleich zum Wettbewerb, aufgrund eines neuartigen Segment-Sinterverfahrens (CLEANTEC). Die Premium-Diamanten mit extrem aggressiven Schneidkanten werden optimal und homogen in das Segment eingebunden. Dadurch wird ein vorzeitiger Diamantausbruch vermieden. Durch die neue Würth-CLEANTEC-Technologie entsteht somit ein einzigartiges und elastisches Diamantsegment, welches selbst extremsten Anforderungen in armiertem Beton spielend standhält.



Zusätzlich längere Standzeit


Besonders hohe Segmente im Vergleich zum Wettbewerb ermöglichen eine bis zu zweifach höhere Standzeit.



Eine Krone für nahezu alle Baumaterialien


Der Anwender hat damit immer die richtige Krone auf der Baustelle dabei.



Weniger Widerstand im Material


Die, im Vergleich zum Wettbewerb, ca. 10 % schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste. Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert.



Zähelastische und zugleich hochfeste Segmentverbindung


Das spezielle Hochfrequenz-Induktionsverfahren (HFI) minimiert deutlich ein Abbrechen der Diamantsegmente von der Bohrkrone – im Gegensatz zu anderen Verfahren – selbst bei härtesten Anwendungen.

Hinweis

Armierungseisen nur nach Genehmigung vom Baustatikers durchbohren!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Häufige Anwendungen


Altbeton, Beton, Betonrohre, Beton, abrasiv, Frischbeton, Waschbeton, Kalksandstein-, weich/hart, Klinkersteine-, weich/hart, Beton, stark armiert ( ≥ 25 mm), Granit-, weich/hart, Poroton-, hart/weich, Verbundpfl astersteine, Asphalt, Mörtel, Putz, Estrich



(weitere Anwendungen siehe Anwendungsübersicht Diamant-Nassbohrkronen)

Vielseitigkeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit in Beton (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit in Armierung (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Durchmesser (Ø)

76 mm

Arbeitslänge

400 mm

Länge

477 mm

Segmenthöhe

11 mm

Segmentstärke

3 mm

Segmentanzahl

6 Stck

Segmentverbindung

HFI

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Adapter für Bohrkrone

ZB-ADAPTER-KBT-(WDS-M)-(1 1/4ZO-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 Stück
Adapter für Bohrkrone

ZB-ADAPTER-KBT-(DDBI-M)-(1 1/4-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 Stück
Adapter für Bohrkrone

ZB-ADAPTER-KBT-(DDBU-M)-(1 1/4-1/2ZO-K)

Anschlussübergang für Fremd- und WDS-Maschinen
x 1 Stück
Verlängerung für Bohrkrone 1 1/4 Zoll

ZB-VERLAENGERUNG-KBT-1 1/4ZO-L500MM

Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm
x 1 Stück
Verlängerung für Bohrkrone 1 1/4 Zoll

ZB-VERLAENGERUNG-KBT-1 1/4ZO-L1000MM

Ab Bohrkronendurchmesser 50 mm
x 1 Stück