Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig - BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM) Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig - BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM) Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig - BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM) Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig - BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM) Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig - BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM)
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/_bvrjLjtefY

Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig - BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM) - 1
Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig - BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM) - 2
Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig - BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM) - 3
Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig - BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM) - 4
Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig - BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM) - 5

Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig

Diamant-Fliesenbohrkronenset
BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM)

Art.-Nr. 0651900001

EAN 4047376820999

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig

Art.-Nr. 0651900001
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
Je 1 x Bohrkrone Ø 5, 8, 10, 12, 14 mm und 2 x Ø 6 mm, Bohrschablone Ø 4–14 mm, Bithalter und Auswerfer. Mit 1/4 Zoll 6-kant Bitaufnahme speziell für den Einsatz mit Akku-Bohrmaschinen.

Punktgenaues, exaktes Bohren



Saubere Kanten, präzise Löcher


Kein Aufplatzen oder Springen der Fliesen



Zusätzliche Öffnungen im Schneidenbereich


Optimale und gleichmäßige Kühlwasserzufuhr



1/4 Zoll 6-kant-Bitaufnahme


Sehr schnelles Lösen/Wechseln der Bohrkrone möglich



Bitaufnahme innen hohl und zusätzliche Öffnung im Kronenkörper


Leichtes Entfernen des Bohrkerns

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Überall dort, wo Ziegel oder Fliesen gebohrt werden müssen und herkömmliche Hartmetall-Fliesenbohrer an ihre Grenzen stoßen. Härteste Materialien wie Feinsteinzeug, hartgebrannte Fliesen, Ziegel, Kacheln, Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten usw.

Anleitung
  • Einsatz nur mit leistungsstarken Akkuschraubern (min. 12 V) Bohren ohne Schlag! Nur mit dem Gewicht des Akkuschraubers arbeiten, dabei den Anpressdruck möglichst gleichmäßig halten.

  • Max. 10 mm Materialstärke. Empfohlene Drehzahl min. 1.000 min-1.

  • Permanente, ausreichende Wasserzufuhr sicherstellen - niemals trocken bohren!

  • Bohrschablone so positionieren, dass sich das aktive Zentrierloch immer an der tiefsten Stelle befindet. Nach jeder Bohrung den Bohrkern entfernen
Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig inklusive:
1 x
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme

BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D8MM

Beschreibung:
8 mm
Speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
Menge: 1 x
1 x
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme

BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D10MM

Beschreibung:
10 mm
Speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
Menge: 1 x
1 x
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme

BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D12MM

Beschreibung:
12 mm
Speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
Menge: 1 x
1 x
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme

BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D14MM

Beschreibung:
14 mm
Speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
Menge: 1 x
1 x
Bohrschablone

BOSHABL-KBT-(D4/5/6/8/10/12/14MM)

Menge: 1 x
1 x
Universalhalter E 6,3 (1/4 in) mit Schnellwechselfutter

HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM

Beschreibung:
1/4 Zoll
Menge: 1 x
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme
1 x
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme

BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D4MM

Beschreibung:
4 mm
Speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
Menge: 1 x
1 x
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme

BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D5MM

Beschreibung:
5 mm
Speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
Menge: 1 x
2 x
Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme

BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D6MM

Beschreibung:
6 mm
Speziell für den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen
Menge: 2 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wasserschlauch 3m lang

WASCHL-KBT-L3M