Diamant-Fliesen-Nassbohrkronen-Set 10-teilig
Diamant-Fliesenbohrkronenset
BOKRO-DIA-SORT-10TLG-(D5-14MM)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Punktgenaues, exaktes Bohren
Saubere Kanten, präzise Löcher
Kein Aufplatzen oder Springen der Fliesen
Zusätzliche Öffnungen im Schneidenbereich
Optimale und gleichmäßige Kühlwasserzufuhr
1/4 Zoll 6-kant-Bitaufnahme
Sehr schnelles Lösen/Wechseln der Bohrkrone möglich
Bitaufnahme innen hohl und zusätzliche Öffnung im Kronenkörper
Leichtes Entfernen des Bohrkerns
Datenblätter(X)
Überall dort, wo Ziegel oder Fliesen gebohrt werden müssen und herkömmliche Hartmetall-Fliesenbohrer an ihre Grenzen stoßen. Härteste Materialien wie Feinsteinzeug, hartgebrannte Fliesen, Ziegel, Kacheln, Keramik, dünne Granit- und Marmorplatten usw.
- Einsatz nur mit leistungsstarken Akkuschraubern (min. 12 V) Bohren ohne Schlag! Nur mit dem Gewicht des Akkuschraubers arbeiten, dabei den Anpressdruck möglichst gleichmäßig halten.
- Max. 10 mm Materialstärke. Empfohlene Drehzahl min. 1.000 min-1.
- Permanente, ausreichende Wasserzufuhr sicherstellen - niemals trocken bohren!
- Bohrschablone so positionieren, dass sich das aktive Zentrierloch immer an der tiefsten Stelle befindet. Nach jeder Bohrung den Bohrkern entfernen
HALT-BIT-SWF-1/4ZOX1/4ZO-L51MM
![Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme Diamant-Fliesen-Nassbohrkrone mit 1/4 Zoll-6kant-Bitaufnahme](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54791.jpg)
BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D4MM
BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D5MM
BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D6MM
BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D8MM
BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D10MM
BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D12MM
BOKRO-DIA-1/4ZO-FLIESE-D14MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!