Diamant Dosensenker H70
Diamant Dosensenker H70
DOSER-DIA-H70-TURBO-D82MM-AL70MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelles, effizientes und ratterfreies Bohren
Lasergeschweißte Turbosegmente
Optimaler Bohrmehlauswurf und leichtes Entfernen des Bohrkerns
Ermöglicht durch den speziellen Kronenkörper mit extrem breiten Auswurfschlitzen
Datenblätter(X)
Durchmesser (Ø) | 82 mm |
Bohrtiefe min. | 70 mm |
Segmenthöhe | 9 mm |
Segmentanzahl | 8 STK |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Problemlöser (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!