Diam. cutting disc Cut & Grind BSL met. 2+1, 3 pcs
Diam. cutting disc Cut & Grind BSL met. 2+1, 3 pcs
Ürün no. 0988017937
EAN 4065746750547
-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Bir Würth şubesindeki stoku kontrol etmek için lütfen oturum açma bilgilerinizi kullanarak oturum açın.
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen şu numaradan hizmet yardım hattımızı arayın: +49 7940 15-2400.
Henüz bir Würth müşterisi değil misiniz? Yoksa Würth müşterisi olmanıza rağmen online mağaza için oturum açma bilgileriniz mi yok? Şimdi sadece birkaç adımda online kaydolabilirsiniz. Biz girdiğiniz bilgileri kontrol edip onayladıktan sonra stok düzeylerini ve fiyatlarını sorgulayabilir ve siparişlerinizi hemen verebilirsiniz.
Sadece ticari amaçlı
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Consisting of 2x diamond cutting disc BSL Metal and 1x diamond disc Cut & Grind BSL Metal
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Diam. cutting disc Cut & Grind BSL met. 2+1, 3 pcs dahil:
2
x
Açıklama:
230 mm
Very versatile diamond cutting disc with special vacuum-brazed diamond coating (BSL). Especially optimised for metal applications up to a material thickness of 10 mm.
Miktar:
2
x
1
x
Diamond cutting disc Cut & Grind BSL metal
CUTDISC-DIA-C&G-BSL-METAL-BR22,23-D230MM
Açıklama:
230 mm
Very versatile diamond disc with special vacuum-brazed diamond coating (BSL) for cutting and grinding. Particularly optimised for metal applications up to a material thickness of 10 mm, for grinding work (deburring, chamfering, derusting, removing varnishes and paints etc.) and for welding seam processing
Miktar:
1
x