Diam. cutting disc Cut & Grind BSL met. 2+1, 3 pcs
Diam. cutting disc Cut & Grind BSL met. 2+1, 3 pcs
Nr art.
0988017937
EAN 4065746750547
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
Consisting of 2x diamond cutting disc BSL Metal and 1x diamond disc Cut & Grind BSL Metal
Informacje o produktach
Materiały dodatkowe(X)
Zawiera Diam. cutting disc Cut & Grind BSL met. 2+1, 3 pcs:
2
x
Opis:
230 mm
Bardzo uniwersalna diamentowa tarcza tnąca ze specjalną, lutowaną próżniowo powłoką diamentową (BSL). Specjalnie zoptymalizowana do obróbki metalu o grubości do 10 mm.
Ilość:
2
x
1
x
Opis:
230 mm
Wysoce uniwersalna tarcza diamentowa do cięcia i szlifowania ze specjalną powłoką z diamentu próżniowego (BSL). Produkt zoptymalizowano specjalnie do obróbki metalu o grubości do 10 mm, do prac szlifierskich (gratowania, fazowania, odrdzewienia, usuwania lakierów i farb itp.) oraz do obróbki szwów spawalniczych.
Ilość:
1
x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
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
Cena za jednostkę opakowania (OP):
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
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.